Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH CO240 Koldioxidmätare inomhusluftkvalitet | AG2AEZ 30ZV04

EXTECH CO240 Koldioxidmätare för inomhusluftkvalitet

Finns i lager
Artikel: AG2AEZ Modell: CO240Korsreferens: 30ZV04

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInomhus luftkvalitets koldioxidmätare
Automatisk avstängningJa
Koldioxidkoncentration0 till 9,999 ppm
DatahållJa
DatalagringJa
Daggpunktsintervall-99.22 grader till 118 grader F (-72.9 grader till 47 grader C)
VisaDubbel bakgrundsbelyst LCD
Luftfuktighet+/- 5% av rdg vid 77 grader F.
Kraftkälla(6) AAA-batterier
Relativ luftfuktighet10% till 90%
Upplösning0.1 grader
Temp. Räckvidd14 grader till 122 grader F (-10 grader till 50 grader C)
Temperaturområde för våt glödlampa12.2 grader till 118.8 grader F (-11 grader till 48.2 grader C)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9027106000

Produktinformation:

    • Indikator för lågt batteri (Ja)
    • Specialfunktioner: Designad med ventilerad kula för att snabbt känna av CO2-gas, samtidigt visar koldioxid och temperatur eller luftfuktighet, hörbart piplarm Standard vid 1000 ppm (användarjusterbar)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH CO240 Koldioxidmätare för inomhusluftkvalitet
5 323 kr /enhet