Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER U8256A014V Magnetventil 2/2 1/8 tum NC 120/110V SS | AD7HKF 4ELA4

ASCO VALVES U8256A014V magnetventil 2/2 1/8 tum NC 120/110V SS

Finns i lager
Artikel: AD7HKF Modell: U8256A014VKorsreferens: 4ELA4
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
1 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialRostfritt stål
Mittlinjerör Mittstorlek1-13 / 16 "
Volymkoefficient0.08
Spolhöljeöppen ram
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4, 4X
Öppning Dia.1 / 16 "
Totala höjden2"
Total längd1 13 / 16 "
Total bredd1"
Rörstorlek1 / 8 "
TätningsmaterialFKM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt6.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzSpänningPris
ASCO VENTILER U8256A014V Magnetventil 2/2 1/8 tum NC 240V SS | AD7HKG 4ELA5 U8256A014V60240 VAC1 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES U8256A014V magnetventil 2/2 1/8 tum NC 120/110V SS
1 120 kr /enhet