Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH DL160 Dual Input AC Spänning/ström Datalogger | AE4MRK 5LUT7

EXTECH DL160 Dual Input AC Spänning/ström Datalogger

Finns i lager
Artikel: AE4MRK Modell: DL160Korsreferens: 5LUT7
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
7 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDual Input AC Spänning/Ström Datalogger
Nuvarande noggrannhet+ /-2%
Nuvarande kanaler2
Nuvarande Område10 till 200A AC
VisaDubbel LCD
GränssnittUSB
FasSingle
KraftkällaLitiumbatteri eller 120 V, 50 / 60Hz
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Samplingshastighet1 sekund till 24 timmar
Programvara krävsVad ingår
lagring256,000 avläsningar
Sann RMSJa
Spänningsnoggrannhet+ /-1.5%
Spänningskanaler2
Spänningsområde6 till 600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Aktuell loggning (Ja)
    • Neutral strömloggning (Ja)
    • Inspelningskapacitet (256,000 avläsningar)
    • RMS-ström (Ja)
    • RMS-spänning (Ja)
    • Spänningsregistrering (Ja)
    • Specialfunktioner: Mäter samtidigt två växelspänningsingångar eller två växelströmsingångar eller en växelspänning och en växelströmingång, hög/låg larm

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH DL160 Dual Input AC Spänning/ström Datalogger
7 029 kr /enhet