Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH DO700 multifunktionsmätare för vattenkvalitet | AD9PHQ 4TXG6

EXTECH DO700 multifunktionsmätare för vattenkvalitet

Finns i lager
Artikel: AD9PHQ Modell: DO700Korsreferens: 4TXG6

Få det Maj 6, Måndag
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
18 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultifunktionell vattenkvalitetsmätare
Automatisk avstängningJa
Automatisk temperaturkompensationJa
Kabellängd45 "
KalibreringBil
VisaDubbel bakgrundsbelyst LCD
Visat temperaturområde32 till 122 grader F, 0 till 50 grader C
Löst syreområde0 till 200%
Noggrannhet för upplöst syreområde+ /-1.5%
Elektrisk konduktivitetsnoggrannhet+ /-1.5%
Elektrisk ledningsförmåga0 till 199.9 mS
Elektrisk konduktivitetsupplösning0.01 us
Minne400 avläsningar
Driftstemp. Räckvidd32 till 122 grader
ORP-noggrannhet+/- 0.15
ORP Range-1999 till +1999mV
ORP-upplösning1mV
Syrekoncentration0 till 40 mg / l
Syrekoncentrationsnoggrannhet+ /-1.5%
pH-noggrannhet0.02 pH
pH-intervall-2 till 19.99
pH-upplösning0.02 pH
Kraftkälla(2) AA-batterier
Salthetsnoggrannhet0.01 ppt
Salthalt0 till 100 ppt
UnderkategoriHandheld
TDS noggrannhet+ /-1.5%
TDS-intervall0 till 100 g / l
TDS-upplösning0.01 mg / L
Temp. Noggrannhet1 F
Temp. Upplösning0.1 F
Temperaturkompensationsområde32 till 212 F
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod9027808030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Upplöst syreupplösning (0.01 m/gL)
    • Syre koncentration upplösning (0.10%)
    • Saltupplösning (0.01 ppt)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH DO700 multifunktionsmätare för vattenkvalitet
18 859 kr /enhet