Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds / konduktivitet / salthaltpenna | AB4PJF 1ZKY6

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/konduktivitet/salthalt Pen

Finns i lager
Artikel: AB4PJF Modell: EC400Korsreferens: 1ZKY6

Få det Maj 6, Måndag
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
1 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTDS / konduktivitet / salthaltpenna
Automatisk avstängningJa
Automatisk temperaturkompensationNej
Kalibrering1, 2 eller 3 Point
VisaLCD med stapeldiagram
Visat temperaturområde23 till 194 grader F, -5 till 90 grader C
Elektrisk konduktivitetsnoggrannhet+/- 2% FS
Elektrisk ledningsförmåga0 till 199.9 mikronS / cm, 200 till 1999 mikronS / cm, 2.00 till 19.99 mS / cm
Elektrisk konduktivitetsupplösning0.1 uS / cm
MinneButiker 15 märkta avläsningar
Driftstemp. Räckvidd32 till 149 grader
KraftkällaFyra CR2032-batterier
Salthetsnoggrannhet+/- 2% FS
Salthalt0 till 99.9 ppm, 100 till 999 ppm, 1.00 till 9.99 ppm
UnderkategoriHandheld
TDS noggrannhet+/- 2% FS
TDS-intervall0 till 99.9 ppm, 100 till 999 ppm, 1.00 till 9.99 ppm
TDS-upplösning0.1 ppm
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader F
Temp. Upplösning0.1 grader
Temperaturkompensationsområde32 till 140F / 0 till 60C
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9027808030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/konduktivitet/salthalt Pen
1 751 kr /enhet