EC-serien, enkelbalksklämmor, metriska hål
Rörelsekontroll balkkopplingar är flexibla kopplingar som använder antingen en eller flera spiralslitsar skurna i ett enda metallstångsstycke, och bildar därigenom en fjädercentrumsektion känd som en balk eller spiralformad spole. Balkdelarna på dessa kopplingar böjer sig för att ta emot felinriktningar medan de fortsätter att överföra kraft mellan de fästa axlarna.
Lovejoy enkelbalkskopplingar av aluminiumklämma är designade för parallella, vinkel- och axiella felinriktningar av axlar som kräver mindre vikt och noll glapp. Lovejoy enkelstråliga kopplingar rekommenderas för användning i lätta applikationer som att koppla en servomotor till en ledskruv i rörelsekontrollsystem.
Dessa enkelbalkskopplingar har snabbare svarstid jämfört med kopplingar i rostfritt stål. Dessa balkkopplingar klarar parallellförskjutning upp till 0.005 tum, vinkelförskjutningar upp till 5 grader och axiell rörelse upp till 0.01 tum. Dessa balkkopplingar av klämtyp kan antingen installeras eller bytas ut utan att axlarna rör sig. Dessa Lovejoy enkelbalkskopplingar har en konstruktion i ett stycke med anodiserad aluminiumfinish för att ge längre livslängd jämfört med kopplingar med rörliga delar. De är resistenta mot korrosion och kan användas vid en maximal temperatur på 200 grader F.
du använder
Flexibla kraftöverföringskopplingar som Lovejoy balkkopplingar är lämpliga för operationer där det finns en viss acceptabel snedställning. Dessa spiralformade kopplingar kan ta emot parallellförskjutning, axiell rörelse och vinkelförskjutningar mellan två axlar. Dessa aluminiumkopplingar är idealiska för operationer där en hög nivå av lyhördhet krävs. Lovejoy strålkopplingar är lämpliga för lätta kraftöverföringstillämpningar i medicinsk utrustning, bildverktyg, laboratorieanalys, kodningsmaskiner, små pumpar, frekvensomriktare, motorer och tachogeneratorer. Dessa enkelbalkskopplingar används också för bearbetning, instrumentering och olika applikationer för rörelsekontroll och automation.
Arbetsmekanism
Lovejoy balkkopplingar är designade av en enda, solid bit av aluminiumstång. Dessa enkelbalkskopplingar har spiralslitsar längs hela kopplingen. Under kraftöverföring justeras spiralspåren på dessa balkkopplingar automatiskt för att ta emot olika parallellförskjutningar, axiell rörelse och vinkelförskjutningar mellan två axlar.
Vanliga frågor
Vilka är de tidiga symtomen på överdrivet slitage i kopplingar?
Vissa yttre tecken som indikerar potentiellt kopplingsfel inkluderar onormalt ljud, såsom tjut, skrik eller tjatt; misslyckade tätningar på grund av smörjmedelsläckage eller kontaminering; och överdriven vingling eller vibration.
Vilka olika typer av kopplingar erbjuds av Lovejoy?
Kopplingar av rak käft- Kopplingar av krökt käft
- Kuggkopplingar av växeltyp
- Kopplingar av rutnät
- Kopplingar av skivtyp
- Torsionskopplingar
- Specialkopplingar
Vilka är kraven på en bra axelkoppling?
Det ska vara lätt att koppla in och ur. - Den ska överföra full kraft från den ena axeln till den andra utan vridmomentförlust.
- Den ska hålla axeln i exakt inriktning.
- Det ska minimera överföringen av stötbelastningar.
- Den ska inte ha några utskjutande delar.
Vad är skillnaden mellan styva och flexibla kopplingar?
Styva kopplingar erbjuder en styv koppling mellan två axlar som är stadigt förbundna, och underlättar kopplingen att överföra vridmoment smidigt genom hela systemet. Flexibla kopplingar ger flexibla anslutningar, och det finns en chans att förlora ett visst vridmoment under transmissionen.
Vilka är fördelarna med flexibla kopplingar?
Flexibla kopplingar har en fördel jämfört med styva kopplingar på grund av den oundvikliga snedställningen mellan axlar i maskineriet. I en flexibel koppling är rörelse mellan axlarna möjlig till följd av termisk expansion.
Vilka andra varianter av Lovejoy-kopplingar erbjuds av Raptor Supplies?
Raptor Supplies, en pålitlig Lovejoy-distributör, erbjuder ett stort utbud av kopplingar inklusive bälgaxelkopplingar, ES-serien enkelstrålande kopplingar med ställskruvstil och oldham kopplingar.
Var ligger Lovejoys högkvarter?
Lovejoy Inc. har sitt huvudkontor i Downers Grove, Illinois, USA
Vilket företag äger Lovejoy Inc.?
The Timken Company, den globala ledaren av lager och kraftöverföringsprodukter, äger Lovejoy.