Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 Till 300vac | AA6GJA 13X132

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 Till 300vac

Finns i lager
Artikel: AA6GJA Modell: GRT300Korsreferens: 13X132
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
12 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordmätare
Noggrannhet+/- 2% av läsning +/- 3 siffror
räknar20,000
VisaDual Line LCD
Operativsystem Frekvens820 Hz
Kraftkälla(8) 1.5 V AA-batterier
Upplösning0.001 till 1k ohm
SäkerhetsgraderingKAT IV 300V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.59
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Jordmotståndsintervall (0.002 / 0.02 / 0.2 / 2 k ohm)
    • Jordmätningspoler ((4) Auxillary Earth Bars)
    • Jordvolts (0 till 300VAC)
    • Mätström (2mA)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH GRT300 Earth Ground Tester 820 Hz 0 Till 300vac
12 526 kr /enhet