Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH MG500 spänningstester 1000v | AB6MGD 21YE32

EXTECH MG500 Spänningstestare 1000v

Finns i lager
Artikel: AB6MGD Modell: MG500Korsref: 21YE32

Få det Maj 8, Onsdag
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
26 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelspänningsprovare
Noggrannhet+ /-5%
Automatisk avstängningJa
kapacitansområdeNej
VisaDisplay
Motstånd för isolering800k ohm till 500g ohm
Live Circuit DetektionJa
Utgångstest spänning500 VDC till 10k VDC
Kraftkälla(8) C Batterier
SäkerhetsgraderingKAT III 300V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVisaPris
EXTECH ET25 Ac/dc Voltage Tester | AH9LYW 40JZ70 ET25Neonindikatorer66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH MG500 Spänningstestare 1000v
26 089 kr /enhet