Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH ET25 Ac/dc Voltage Tester | AH9LYW 40JZ70

EXTECH ET25 AC/DC Spänningstestare

Finns i lager
Artikel: AH9LYW Modell: ET25Korsreferens: 40JZ70

Få det Maj 8, Onsdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelspänningsprovare
Hörbar kontinuitetNej
DatahållNej
VisaNeonindikatorer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging: Nej
    • Ficklampa: Nej
    • Beröringsfri spänningsdetektor : Nej
    • AC-spänningsområde: 90 till 300
    • DC-spänningsområde: 90 till 300
    • GFCI-test: Nej
    • Vibrerar när spänning är närvarande: Nej
    • Låg impedans: Nej
    • DC-polaritet: Nej
    • Fasrotation: Nej
    • Specialegenskaper: Fickklämma

Produktvarianter

ProduktModellVisaPris
EXTECH MG500 spänningstester 1000v | AB6MGD 21YE32 MG500Display26 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH ET25 AC/DC Spänningstestare
66SEK /enhet