Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RH300-NIST Temp/fuktighetsmätare 0 Till 100 Relativ luftfuktighetsområde | AF2CYA 6RGN6

EXTECH RH300-NIST Temp/fuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde

Finns i lager
Artikel: AF2CYA Modell: RH300-NISTKorsreferens: 6RGN6
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
5 145 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturfuktighetsmätare
Automatisk avstängningJa
BatteritypAAA
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
Daggpunktsintervall-90.4 grader till 122 grader F.
VisaDigital 3-linjers LCD
Luftfuktighet+ /-3%
Luftfuktighetsupplösning0.1%
MinneMin Max
Relativ luftfuktighet0 till 100%
Respons tid60 sek.
GivartypKapacitans
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader F
Temp. RäckviddLuft -4 grader till 122 grader F / sond -4 grader till 158 grader F.
Temp. Upplösning0.1 grader F
Temperaturområde för våt glödlampa-6.9 grader till 122 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9025803500
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Samtidig visning av% RH, temperatur och daggpunkt eller våt lampa eller sondtemperatur, beräknar T1 T2-differentiering (lufttemperaturminus tillval extern sond) och T2-daggpunkt, valfria RH-kalibreringsflaskor

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBatteritypVisaMinneRelativ luftfuktighetRespons tidGivartypTemp. NoggrannhetPris
EXTECH SDL500 Temp / luftfuktighetsmätare 5 till 95 Relativt luftfuktighetsområde | AA4WMG 13G532 SDL50032 grader till 122 grader F.(6) AABakgrundsbelyst Dual LCDMin Max5 till 95%180 sek.Precisionskapacitetssensor (luftfuktighet), termistor (temperatur)+/- 1.8 grader F8 018 kr
EXTECH EN300 Miljömätare, Min/Max, Dubbel LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termistor 32 grader till 122 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F(6) 1.5V AAADubbel LCDMin Max10 till 95%-termistor1%, 2 grader F5 761 kr
EXTECH RH390 Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 grader till 199 grader F.9VDubbel LCDMin Max0 till 100%Mindre än 30 sek.-+/- 1.8 grader F4 061 kr
EXTECH RH490 Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 grader till 199 grader F.9VDubbel LCDMin Max0 till 100%Mindre än 30 sek.-+/- 1.8 grader F8 437 kr
EXTECH RH490-NIST Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 grader till 199 grader F.9VDubbel LCDMin Max0 till 100%Mindre än 30 sek.-+/- 1.8 grader F8 646 kr
EXTECH 44550 Temp / luftfuktighetsmätare 20 till 90 Relativt luftfuktighetsområde | AD2AKW 3LYW6 4455014 grader till 122 grader F.LR44-knappbatteriDisplayMin Max20 till 90%-Resistiv keramik (RH), termistor (temperatur)+/- 2 grader F670SEK
EXTECH RH300 Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AD7TFP 4GE36 RH300Luft -4 grader till 122 grader F / sond -4 grader till 158 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin Max0 till 100%60 sek.Kapacitans+/- 1.8 grader F2 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RH300-NIST Temp/fuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde
5 145 kr /enhet