Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RH490-NIST Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AB4PWD 1ZPV3

EXTECH RH490-NIST Temp/fuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde

Finns i lager
Artikel: AB4PWD Modell: RH490-NISTKorsreferens: 1ZPV3
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
8 646 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturfuktighetsmätare
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
Daggpunktsintervall-22 grader till 199 grader F.
VisaDubbel LCD
Luftfuktighet+ /-2%
Luftfuktighetsupplösning0.1%
MinneMin Max
Relativ luftfuktighet0 till 100%
Respons tidMindre än 30 sek.
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader F
Temp. Räckvidd-22 grader till 199 grader F.
Temp. Upplösning0.1 grader F
Temperaturområde för våt glödlampa32 grader till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod9025805000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fuktighetssondområde (32 grader till 122 grader F)
    • Specialfunktioner: Visar vattenkorn per pund

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBatteritypVisaMinneRelativ luftfuktighetRespons tidGivartypTemp. NoggrannhetPris
EXTECH SDL500 Temp / luftfuktighetsmätare 5 till 95 Relativt luftfuktighetsområde | AA4WMG 13G532 SDL50032 grader till 122 grader F.(6) AABakgrundsbelyst Dual LCDMin Max5 till 95%180 sek.Precisionskapacitetssensor (luftfuktighet), termistor (temperatur)+/- 1.8 grader F8 018 kr
EXTECH EN300 Miljömätare, Min/Max, Dubbel LCD | AA6YHE 15E591 EN300Termistor 32 grader till 122 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F(6) 1.5V AAADubbel LCDMin Max10 till 95%-termistor1%, 2 grader F5 761 kr
EXTECH RH390 Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 grader till 199 grader F.9VDubbel LCDMin Max0 till 100%Mindre än 30 sek.-+/- 1.8 grader F4 061 kr
EXTECH RH490 Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 grader till 199 grader F.9VDubbel LCDMin Max0 till 100%Mindre än 30 sek.-+/- 1.8 grader F8 437 kr
EXTECH 44550 Temp / luftfuktighetsmätare 20 till 90 Relativt luftfuktighetsområde | AD2AKW 3LYW6 4455014 grader till 122 grader F.LR44-knappbatteriDisplayMin Max20 till 90%-Resistiv keramik (RH), termistor (temperatur)+/- 2 grader F670SEK
EXTECH RH300 Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AD7TFP 4GE36 RH300Luft -4 grader till 122 grader F / sond -4 grader till 158 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin Max0 till 100%60 sek.Kapacitans+/- 1.8 grader F2 500 kr
EXTECH RH350 Temp / luftfuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde | AD7TFR 4GE38 RH350Luft -4 grader till 122 grader F / sond -328 grader till 2498 grader F.AAADigital 3-linjers LCDMin / Max / Genomsnitt0 till 100%60 sek.Kapacitans+/- 1.8 grader F3 962 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RH490-NIST Temp/fuktighetsmätare 0 till 100 Relativt luftfuktighetsområde
8 646 kr /enhet