Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RHT3 Hygro termometer med skyddskåpa | AH9LEA 40GR99

EXTECH RHT3 Hygro termometer med skyddskåpa

Finns i lager
Artikel: AH9LEA Modell: RHT3Korsreferens: 40GR99
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
871SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHygro termometer
DataloggningJa
Daggpunktsintervall-4 grader till 140 grader F.
Luftfuktighet+ /-5%
Luftfuktighetsupplösning1%
GränssnittNej
MinneJa
Relativ luftfuktighet20% till 95%
GivartypResistiv keramik (RH), termistor (temperatur)
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader
Temp. Räckvidd-20 grader till 60 grader
Temp. Upplösning0.1 grader
Temperaturområde för våt glödlampa-4 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätarstil: Ficka
    • Stapeldiagram: Ja
    • Absolut fuktighetsområde: 0 till 100%
    • Specialfunktioner: Registrerar temperatur och luftfuktighet, beräknar daggpunkt och våt glödlampa, plottdiagram, höga / låga larm

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH RH250W Hygrotermometer, kompakt, dataloggning, 0 % till 100 % luftfuktighet, 14 grader till 140 grader F | CP4VPM 787R01 RH250W2 002 kr
EXTECH RHT510 Hygrotermometer, ombord, utan dataloggning, 10 % till 95 % luftfuktighet | CP4VPN 453A52 RHT5101 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RHT3 Hygro termometer med skyddskåpa
871SEK /enhet