Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL100 Ph/orp/temperatur Mätare/datalogger | AA3HVM 11L566

EXTECH SDL100 Ph/orp/temperaturmätare/datalogger

Finns i lager
Artikel: AA3HVM Modell: SDL100Korsreferens: 11L566

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelpH / ORP / Temperatur Datalogger
Automatisk avstängningAutomatisk avstängning med inaktiverad
Automatisk temperaturkompensationJa
Kabellängd39 "(1m)
Kalibrering3 pt.
VisaDubbel LCD
Visat temperaturområde32 till 149 grader F, 0 till 65 grader C
GränssnittSD-kort och RS-232-gränssnitt
Minne20M dataposter med 2G SD-kort
Driftstemp. Räckvidd32 till 149 grader
ORP-noggrannhet+/- 0.05% + 2d
ORP Range-1999mV till 1999mV
ORP-upplösning1mV
pH-noggrannhet+/- 0.02 pH + 2d
pH-intervall0 till 14pH
pH-upplösning0.01PH
Kraftkällasex AA-batterier
UnderkategoriHandheld
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader F / 1 grader C
Temp. Upplösning0.1 DEG
Temperaturkompensationsområde0 till 100 ° C
VattentätNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9027804560
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL100 Ph/orp/temperaturmätare/datalogger
6 298 kr /enhet