Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH TP882 Penetrationssond -50 till 1000 grader F | AA8QHD 19L867

EXTECH TP882 penetrationssond -50 till 1000 grader F

Finns i lager
Artikel: AA8QHD Modell: TP882Korsreferens: 19L867

Få det Maj 22, Onsdag
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
851SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPenetrationstemperatur
Noggrannhet+/- 0.75% eller 4 grader F.
SondkontaktMini
Sond Dia.3 / 23 "
Probe längd8"
SondmaterialRostfritt stål
Processanslutning1/4 "NPT, kompressionsmontering
Temp. Räckvidd-50 grader till 1000 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft eller vätskor
Ledningslängd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH TP882 penetrationssond -50 till 1000 grader F
851SEK /enhet