Extract-All SP-400-DD renluftssystem är idealiskt för neddragsfångning av rök, lukt, ångor, damm och andra skadliga luftburna föroreningar som skapas av olika små till medelstora industriella applikationer som svetsning, slipning, lödning och slipning. Denna portabla luftrenare i bänkstil med neddragning kommer med ett 4-stegs filterpaket för att ta bort rök och damm.
Funktioner:
- Extract-All SP-400-DD downdraft bänk levereras med 4 filter (gnistfälla baffelfilter, veckat filter, mini-veckfilter & engångs kolveckat filter) ett rivet neddragskåpa och ett avtagbart sido- och ryggskydd.
- Den använder en 350W helt sluten fläktmotor som erbjuder termiskt skydd och kullager för drift 100,000 XNUMX kontinuerliga arbetstimmar.
- Fläkten som är ansluten till motorn roterar med 2940 rpm och producerar en nedströmshastighet på 200 fpm med en kapacitet på 500 cfm.
- Neddragsbänken har ett greppvänligt handtag och en kraftig hjulbas för enkel transport av enheten.
- Det veckade filtret har en verkningsgrad på MERV 10 (60 %), medan mini-veckfiltret har en verkningsgrad på MERV 14 (95 %).
- Enheten ansluts till en 2.91A, 120V strömförsörjning med hjälp av en 7 fots nätsladd med en kontakt.
Kompatibla tillbehör:
- Acrylic Capture Hoods: Dessa akryl Capture Hoods används för backdraft källa infångning av föroreningar.
- Extrahera-Alla SO-400-2 Downdraft Cover: Dessa downdraft-skydd (tillgängliga med enheten) har sido- och bakskärmar för att förhindra att damm kommer ut.
- Ersättningsfilter: Extrahera-Allt tillbehörsbyte RF-400-1 veckat filter, RF-400-2 mini-veckfilter, RF-400-3 engångskolfilter och RF-400-4 gnistfälla baffelfilter.
- Ytterligare filter: Märket kan också leverera ytterligare filter som HEPA-filter för att fånga upp ultrafina partiklar och påfyllningsbara adsorptionsmoduler för att avlägsna kemiska ångor.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. När används downdraft-bänkar över en rökavskiljare?
A. Extrakt-Alla neddragsbänkar drar ned föroreningarna och bort från användarens andningszon, till skillnad från rökutsugarna som drar föroreningarna uppåt. Neddragsbänkar är lämpliga när föroreningar är skadliga för förarens hälsa.
F. Vad är detta Extract-All SP-400-DD renluftssystem gjort av?
A. Extrahera-Alla SP-400-DD downdraft bänkens ram har 16-gauge stålkonstruktion med polyuretanpulverlackering för mild korrosionsbeständighet och strukturell styvhet.
F. Vad är ljudnivån för detta Extract-All SP-400-DD renluftssystem?
A. Extract-All SP-400-DD neddragsbänk producerar ljud på 71 dB på 6 fots avstånd.