EXTRACT-ALL

Sedan slutet av 1980-talet har Air Impurities Removal Systems, Inc. (AIR Systems, Inc.) tillverkat Extract-All-serien av luftreningssystem för att säkerställa inomhusluftens kvalitet på universitet, laboratorier, sjukhus, juvelerare och statliga anläggningar. Extract-All är en global tillverkare av luftreningsutrustning och rökutsugssystem för användning inom flyg-, elektronik- och läkemedelsindustrin. Det har sitt huvudkontor i Wauwatosa, Wisconsin, USA. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

Rengöring

bearbetning

Svetsning

HVAC och kylning Filter

Air filterVisa alla

  • Filter för luftrenare

    Inkluderar ersättningsfilter för luftrenare som kolfilter, HEPA-filter och cellfilter för att ge filtrering utan att effektiviteten minskar. Designad för att fånga upp lukt, ångor, dammpartiklar och rök för avlägsnande; perfekt för användning med rena luftstationer

  • Kolfilter
  • Filter

LuftbehandlingVisa alla

  • Tillbehör till luftrenare

    Inkluderar avgasringar, väggfästen och Y-kontakter för användning i kommersiella och industriella byggnader för att förbättra luftreningen och avlägsna rök, damm, lukt och ångor. Y-kontakter har ett 5-tums inlopp och två uttag antingen 2-1 / 2 eller 3 tum i storlek

  • Luftrenare

    Luftfilter med flerstegsfiltrering för att avlägsna rök, ångor, damm och partiklar; perfekt för små eller stora industriella applikationer. Akrylfångarhuvar ger källfångst i bakgrunden. Inloppskrage, utsugningsarmar, rökutsug, dammuppsamlare och dimsamlare finns också

  • Rökutsugningsarmar

    Rökutsugningsarmar av industriell kvalitet för att fånga rök, damm, dimma och ångor direkt från källan. perfekt för applikationer inom svetsning, slipning, blandning och skärning. Har enkla justeringar upp, ner och 360 grader när de monteras på ett bord

BlåsmaskinerVisa alla

  • Radialblåsfläkt, remdrift

    Avgasfläktar för rök och damm med monteringsfästen för enkel montering på väggar, bänkar eller golv. Dåligt ljud (max 74 dB). Helt sluten motordesign som kan hantera flödesform upp till 6 utsugningsarmar. Finns även i öppna droppsäkra motorhöljen

Om EXTRACTA-ALLA

Extract-All-produktkatalogen inkluderar luftrenarfilter, skåpsfläktar, dammuppsamlare, remdrivna radialbladsfläktar och oljedimuppsamlare. Varumärkets dammuppsamlare är designade för att avlägsna rök, ångor och andra luftburna föroreningar från avfallsförbränningsugnar och tillverkningsanläggningar. De har ett självrengörande patronfilter med en unik cyklonisk drop-out-funktion som separerar stora dammpartiklar från den 99.999 % effektiva brandhämmande patronen. Märket tillverkar också rökavsugningsarmar med en lång, väggmonterad svängbar bom (max 120 tums längd) för att öka armens räckvidd för att effektivt fånga upp lödrök, lösningsmedelslukter och slipdamm.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Extract-All-produkters modellnummer korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Dayton, Honeywell, Aprilaire och Ultra-Sun MPN (tillverkarens artikelnummer). Så om du letar efter luftrenare, ångavsugningsarmar och tillbehör som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Extract-All-produkter är små till stora i storlek och kan kräva kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.

Större handelsnamn

Extrakt-All Salon Pure Air

Extract-All salong ren luft system är speciellt designade för skönhetssalongstillämpningar som involverar salongsprocedurer som färgning, highlighting och permanenta behandlingar som fyller inomhusluften med ...Läs mer 

Extrahera-All Dental Clean Air

Extrakt-Alla dentala renluftssystem används för att ta bort föroreningar som VOC, damm, partiklar, patogener och biologiskt material från höghastighetsutrustning, såsom scalers och borrar i denta...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka är de standarder som Extract-All-produkterna uppfyller?

Extrakt-Alla system för luftrening och rökutsug följer OSHA-mandat standarder för att säkerställa personalens säkerhet.

Vad är skillnaden mellan källfångning och luftreningssystem?

Source Capture luftreningssystem är installerade i / runt området där föroreningar genereras för att minimera skadliga och farliga partiklar från att skada arbetarnas andningssystem. Många av dessa system har fritt rörliga huvar för att leverera tillräckligt med luftflöde på önskad plats. Omgivande luftfiltreringssystem är förhållandevis enkla att installera och upprätthåller rent luftflöde i hela området. I allmänhet är de installerade i utrymmen ovanför för att dra rök/ångor uppåt.

Vad är användningen av en negativ luftmaskin?

Extract-Alla negativa luftmaskiner genererar ett undertryck inuti ett kontrollerat område genom att dra in förorenad luft, filtrera den och sedan tömma den.

Hur väljer man rätt filter för applikationen?

  • För kemiska ångor, gaser, lukter eller ångor, använd en adsorptionsmodul med aktivt kol.
  • För fina partiklar som damm, rök eller dimma, använd ett primärt partikelfilter.
  • För applikationer med både synliga partiklar och gasformiga ångor, använd flerstegsfilteruppsättningar.

Hur är motorer inuti Extract-All-system utformade?

De flesta av våra fläktmotorer är helt inneslutna och termiskt skyddade. Blåsarna är också dynamiskt balanserade. Typisk motorlivslängd är 100,000 XNUMX timmar, beroende på driftsförhållanden, inklusive omgivningstemperatur, arbetscykel, etc.

Varumärkesexklusiva produkter