FABORY B01000.062.1300 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 20PK | CG6NLX 156J09

FABORY B01000.062.1300 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 5 klass, 20PK

Finns i lager
Artikel: CG6NLX Modell: B01000.062.1300Korsref: 156J09

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 972 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementSvartoxid
Fästelängd13
FinishSvartoxid
GradeGrade 5
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypStandard
Huvudets bredd0.9375 "
Längd13 "
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3572
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.062.1300 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 5 klass, 20PK
2 972 kr /packa