FABORY B01000.087.0300 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 5 Grade, 30PK | CG6NNQ 42HA81

FABORY B01000.087.0300 Insexskruv, 7/8-9 gängstorlek, 5 klass, 30PK

Finns i lager
Artikel: CG6NNQ Modell: B01000.087.0300Korsref.: 42HA81

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 206 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FästelementEnkel
Fästelängd3
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.3125 "
Längd3 "
Min. Trådlängd2 i
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1372
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.087.0300 Insexskruv, 7/8-9 gängstorlek, 5 klass, 30PK
1 206 kr /packa