FABORY B01010.037.0200 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 350PK | CG6NUC 167G24

FABORY B01010.037.0200 Tap Bolt, 3/8-16 Gängstorlek, 5 Grade, 350PK

Finns i lager
Artikel: CG6NUC Modell: B01010.037.0200Korsreferens: 167G24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 614 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd2
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.66
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01010.037.0200 Tap Bolt, 3/8-16 Gängstorlek, 5 Grade, 350PK
2 614 kr /packa