FABORY B01080.062.0500 Set Screw, Steel, 5/8-11 Thread Size, 55PK | CG6PWV 159U18

FABORY B01080.062.0500 Setskruv, stål, 5/8-11 gängstorlek, 55PK

Finns i lager
Artikel: CG6PWV Modell: B01080.062.0500Korsreferens: 159U18

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 390 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruven
Decimal ekvivalent0.3125 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypFyrkantigt huvud
FinishEnkel
Huvudhöjd0.452 "till 0.485"
Huvudets bredd0.606 till 0.625 "
MaterialStål
Total längd5"
PunktmaterialStål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5354
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01080.062.0500 Setskruv, stål, 5/8-11 gängstorlek, 55PK
3 390 kr /packa