FABORY B01200.037.0100 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 500PK | CG6QBA 41HH16

FABORY B01200.037.0100 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 5 klass, 500PK

Finns i lager
Artikel: CG6QBA Modell: B01200.037.0100Korsreferens: 41HH16

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 396 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementElförzinkad
Fästelängd1
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd1 "
Min. Trådlängd1 i
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5738
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.037.0100 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 5 klass, 500PK
1 396 kr /packa