FABORY B01210.031.0150 Tap Bolt, 5/16-18 Gängstorlek, 5 Grade, 600PK | CG6QRQ 167H95

FABORY B01210.031.0150 Tap Bolt, 5/16-18 Gängstorlek, 5 Grade, 600PK

Finns i lager
Artikel: CG6QRQ Modell: B01210.031.0150Korsreferens: 167H95

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 419 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementElförzinkad
Fästelängd1 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd7 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd1 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.2384
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01210.031.0150 Tap Bolt, 5/16-18 Gängstorlek, 5 Grade, 600PK
4 419 kr /packa