EATON Danfoss H245L Series gummihydrauliska flätade slangar


Eaton Danfoss H245L Series gummihydrauliska flätade slangar används för att överföra hydraulvätskor, mineraloljor, vattenbaserade vätskor och kemikalier mellan komponenter i ett hydraulsystem.

Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Slanglängd: 250ft. , Förstärkning: (2) Wire Fläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -70 grader till 212 grader , Rörmaterial: Förening med låg temperatur , Typ: Veckad
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
H245L04-250R
041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi29 789 SEK
A
H245L06-250R
063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi33 414 SEK
A
H245L08-250R
081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI41 498 SEK
A
H245L10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi57 196 SEK
A
H245L12-250R
123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi64 344 SEK
A
H245L16-250R
161"1-13 / 32 "6"2800 PSI85 983 SEK

Funktioner

  • De kommer med ett nitrilrör för kemikalieresistens och har en 2-lagers flätkonstruktion för ökad styrka.
  • De har ett kloroprengummiskydd för läckagesäker drift.
  • Dessa flätade slangar är trådförstärkta för ökad flexibilitet.

Standarder och godkännanden

  • SAE 100R16 Typ S
  • EN857 2SC
  • MSHA

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för Eaton H245L Series hydrauliska flätade gummislangar?

-70 till 212 grader F.

Vad är livslängden på impulscykeln för dessa Eaton Danfoss-slangar?

300000 XNUMX cykler.

Vad är lay line stilen för dessa flätade slangar?

Bläckstråle.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?