FABORY B01210.062.0400 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 60PK | CG6QVE 167J63

FABORY B01210.062.0400 Tap Bolt, 5/8-11 Gängstorlek, 5 Grade, 60PK

Finns i lager
Artikel: CG6QVE Modell: B01210.062.0400Korsref: 167J63

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 220 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementElförzinkad
Fästelängd4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd27 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9347
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01210.062.0400 Tap Bolt, 5/8-11 Gängstorlek, 5 Grade, 60PK
4 220 kr /packa