3M Firestop -tätningsmedel, 10 oz patron


3M brandskydds tätningsmedel kontrollerar spridningen av brand, rök och skadliga gaser i händelse av brand. De används i VVS, mekaniska och elektriska applikationer för att förhindra tomma öppningar och penetrationer som passerar genom brandklassade golv, tak eller väggmontage.

Filter
StilModellFärgBehållarstorlekbehållare TypBrandbedömningMaterialStorlekPris (ex moms)
A
150+
Blå10.1 oz.CartridgeUpp till 4 timmarAkryl latex10 Oz225 SEK
B
150+
Blå4.5 gal.hinkUpp till 4 timmarAkryl latex4.5 gal7 039 SEK
C
150+
Blå20 oz.SlangarUpp till 4 timmarAkryl latex20 oz295 SEK
D
1000-N/S-10.1OZ
Grå-CartridgeUpp till 3 timmarSilikon10 Oz440 SEK
E
FB136
Grå-CartridgeInte betygsattHalogenfritt, icke brännbart10 Oz163 SEK
F
1003-S/L-10.1OZ
Grå-CartridgeUpp till 3 timmar-10 Oz5 668 SEK
G
3000WT-10.1OZ
Grå-CartridgeUpp till 4 timmarSilikon10 Oz573 SEK
B
150+
Kalksten4.5 gal.hinkUpp till 3 timmar-4.5 gal6 928 SEK
H
150+
Kalksten10.1 oz.CartridgeUpp till 3 timmar-10 Oz231 SEK
C
150+
Kalksten20 oz.CartridgeUpp till 3 timmar-20 oz295 SEK
I
FD150+RÖD (10.1OZ)
Red-CartridgeUpp till 4 timmarAkryl latex10 Oz230 SEK
J
CP-25WB+10.1OZ
Rödbrun-CartridgeUpp till 4 timmarsvällande10 Oz349 SEK
K
IC-15WB+-10.1OZ
Gul-CartridgeUpp till 3 timmarsvällande10 Oz228 SEK

Funktioner

  • De har svällande latexteknologi som säkrar förseglingen i upp till 4 timmar när penetranter utsätts för eld.
  • Dessa halogenfria tätningsmedel kan expandera minst tre gånger sin torkade volym när de utsätts för temperaturer över 1000 grader Fahrenheit.
  • De är konstruerade för att uppvisa stark vidhäftning och bilda en monolitisk tätning som också fungerar som en barriär mot luftburet ljudöverföring och gör tätningen kompatibel med ett komplett utbud av konstruktionssubstrat och tränger igenom.
  • Dessa sjunkbeständiga tätningsmedel är tillämpbara för applikationer som VVS-kanaler och ventiler, metalliska och icke-metalliska rör, enkla och buntade kablar, busslinjer, statiska konstruktionsfogar och mer.
  • 3M 3000 TU tätningsmedel är vattentätt för att förhindra inträngning av fukt, vilket gör det idealiskt för CPVC-rör.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • ASTM E 814
  • ASTM E 1966
  • CAN / ULC-S115
  • NFPA 5000
  • NBCC

Vanliga frågor

Hur installerar man brandskyddsfogmassan?

  • Rengör ytöppningen och eventuellt penetrerande föremål för att tillåta korrekt vidhäftning.
  • Se till att ytorna är frostfria och inte blöta.
  • Installera tillämpligt djup av underlagsmaterial (om det behövs).
  • Klipp av änden av 3M brandbarriärens tätningsrörspip för att uppnå önskad strängbredd under appliceringen.
  • Installera tillämpligt djup i öppningen i jämnhöjd med underlagets yta som krävs för monteringen.
  • Använd en vanlig tätningspistol, pneumatisk pumputrustning eller en spackel för enkel applicering.

Kan fogmassan målas efter applicering?

3M brandsläckande tätningsmedel har vattenbaserade egenskaper, vilket gör det både målbart och återställbart och reparerbart, vilket ger enkel applicering och rengöring.

Vad menas med tixotropi?

Tätningsmaterialet är tixotropt vilket innebär att det ändrar sin viskositet och blir mer flytande när det utsätts för konstant skjuvkraft. Ju längre vätskan är under skjuvspänning, desto mindre viskositet har den. Denna tixotropa egenskap gör att tätningsmedlet kan appliceras på överliggande, vertikala och horisontella brandstoppar utan krångel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?