FABORY B07000.062.0225 Insexskruv, 2-1/4 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 75PK | CG6WKJ 42HY54

FABORY B07000.062.0225 Skruv med insex, 2-1/4 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 75 PK

Finns i lager
Artikel: CG6WKJ Modell: B07000.062.0225Korsreferens: 42HY54

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 299 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.9375 "
Huvudhöjd0.625 "
Head TypCylindrisk
Längd2 1 / 4 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8217
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07000.062.0225 Skruv med insex, 2-1/4 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 75 PK
1 299 kr /packa