FABORY B08200.025.0250 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 2 Grade, 550PK | CG6ZUK 42JM61

FABORY B08200.025.0250 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, 2 klass, 550PK

Finns i lager
Artikel: CG6ZUK Modell: B08200.025.0250Korsreferens: 42JM61

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 348 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 2
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.4375 "
Längd2 1 / 2 "
Min. Trådlängd3 / 4 i
Bevisbelastning33,000 till 55,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B100
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet60,000 till 74,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4396
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08200.025.0250 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, 2 klass, 550PK
1 348 kr /packa