FABORY B08200.025.0300 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 2 Grade, 450PK | CG6ZUM 42JM63

FABORY B08200.025.0300 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, 2 klass, 450PK

Finns i lager
Artikel: CG6ZUM Modell: B08200.025.0300Korsreferens: 42JM63

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 337 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FästelementEnkel
Fästelängd3
FinishEnkel
GradeGrade 2
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.4375 "
Längd3 "
Min. Trådlängd3 / 4 i
Bevisbelastning33,000 till 55,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B100
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet60,000 till 74,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1071
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08200.025.0300 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, 2 klass, 450PK
1 337 kr /packa