Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4748 Axelskruv 5/16-18 X 3/8 L, 5PK | AE9JMG 6KA40

APPROVED VENDOR 4748 Axelskruv 5/16-18 X 3/8 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE9JMG Modell: 4748Korsreferens: 6KA40
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
455SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek#4
VäxeltypPhillips
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns116,000 psi
Rockwell HårdhetB95 till B100
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd3 / 8 "
Axellängdstolerans+0.002 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4748 Axelskruv 5/16-18 X 3/8 L, 5PK
455SEK /packa