FABORY B08200.050.0500 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 2 Grade, 70PK | CG6ZXZ 42JN45

FABORY B08200.050.0500 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 2 klass, 70PK

Finns i lager
Artikel: CG6ZXZ Modell: B08200.050.0500Korsreferens: 42JN45

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 471 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementEnkel
Fästelängd5
FinishEnkel
GradeGrade 2
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd5 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Bevisbelastning33,000 till 55,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B100
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet60,000 till 74,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7222
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08200.050.0500 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 2 klass, 70PK
1 471 kr /packa