FABORY B08300.043.0125 Carriage Bolt, 7/16-14 Thread Size, Grade A Grade, 7/16 Inch Drill Size, 300PK | CG7AGQ 164W50

FABORY B08300.043.0125 Transportbult, 7/16-14 gängstorlek, klass A, 7/16 tums borrstorlek, 300PK

Finns i lager
Artikel: CG7AGQ Modell: B08300.043.0125Korsreferens: 164W50

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 200 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Borrstorlek7 / 16 "
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 4
FinishEnkel
GradeBetyg A
Huvud Dia.0.907 "till 0.969"
Huvudhöjd0.219 "till 0.239"
Head TypRunda
Längd1 1 / 4 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.219 "till 0.250"
Fyrkantig bredd0.431 "till 0.452"
StandardASME B18.5
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3572
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08300.043.0125 Transportbult, 7/16-14 gängstorlek, klass A, 7/16 tums borrstorlek, 300PK
2 200 kr /packa