FABORY B30537.025.0375 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 5/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 400PK | CG7DRX 159H09

FABORY B30537.025.0375 Väggankare, Phillips skruvtyp, 5/8 tums borrstorlek, kolstålankare, 400PK

Artikel: CG7DRX Modell: B30537.025.0375Korsreferens: 159H09
4 993 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggankare
Ankarlängd3 3 / 4 "
AnkarmaterialKolstål
Borrstorlek5 / 8 "
MaterialKolstål
SkruvtypPhillips
Storlek1/4" x 3-3/4"
StilSleeve
Tråd Dia.M6
Ultimate Tension (lbs.)117 kg
Typ av väggankareHålväggsankare
Vägg tjocklek1-1/4" to 1-3/4"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B30537.025.0375 Väggankare, Phillips skruvtyp, 5/8 tums borrstorlek, kolstålankare, 400PK
4 993 kr /packa