FABORY B31810.025.0125 Självborrande gängskruv, 1-1/4 tums längd, härdat stål, 1/4-14 gängstorlek, 1400PK | CG7DUQ 156F83

FABORY B31810.025.0125 Självborrande gängskruv, 1-1/4 tums längd, härdat stål, 1/4-14 gängstorlek, 1400PK

Finns i lager
Artikel: CG7DUQ Modell: B31810.025.0125Korsreferens: 156F83

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 501 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek3 / 8 "
FinishElförzinkad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 "till 0.312"
Huvudhöjd0.172 "till 0.190"
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.367 till 0.375 "
Längd1 1 / 4 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-14
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3059
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Självborrande skruv med sexkantsbricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B31810.025.0125 Självborrande gängskruv, 1-1/4 tums längd, härdat stål, 1/4-14 gängstorlek, 1400PK
2 501 kr /packa