FABORY B33620.018.0062 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 4500PK | CG7ECT 164A39

FABORY B33620.018.0062 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 4500PK

Finns i lager
Artikel: CG7ECT Modell: B33620.018.0062Korsreferens: 164A39

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 337 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grade19
Grip Range0.063 "till 0.125"
Huvud Dia.0.356 "till 0.394"
Huvudhöjd0.06 "
Head Styleförsänkt
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.471 "
NittmaterialAluminium
Nitnummer62
NittypStängt slut
Enkel skjuvhållfasthet (kg)500 kg
StandardIFI 126
StilBlind nit
Draghållfasthet690 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4468
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B33620.018.0062 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 4500PK
4 337 kr /packa