CHAINFLEX CF10-15-07-1 Kontinuerlig böjningskabel 13a 300v | AB7UMQ 24C115

CHAINFLEX CF10-15-07-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 13a 300v

Finns i lager
Artikel: AB7UMQ Modell: CF10-15-07-1Korsreferens: 24C115

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialTPE
Max. Förstärkare13
Max. Spänning300V
Min. Böj radie5 x OD
Nominell utanför dia.0.45 "
Antal ledare7
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd1ft. till 1600ft.
Temp. Räckvidd-31 grader till 212 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF9-15-07-1 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 13a 300v | AB7ULR 24C092 CF9-15-07-10.37 "135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF10-15-07-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 13a 300v
190SEK /enhet