FABORY B34129.018.6467 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 3250PK | CG7EKW 164C33

FABORY B34129.018.6467 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 3250PK

Finns i lager
Artikel: CG7EKW Modell: B34129.018.6467Korsreferens: 164C33

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 834 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grip Range0.189 "till 0.441"
Huvud Dia.0.335 "till 0.361"
Huvudhöjd0.05 "
Head Styleförsänkt
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.626 "
NittmaterialAluminium
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)292 kg
StandardInte listad
StilBlind nit
Draghållfasthet471 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9954
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B34129.018.6467 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 3250PK
4 834 kr /packa