FABORY B34131.018.0616 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 1500PK | CG7ENA 163Z11

FABORY B34131.018.0616 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 1500PK

Finns i lager
Artikel: CG7ENA Modell: B34131.018.0616Korsreferens: 163Z11

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 029 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grade30
Grip Range0.876 "till 1.000"
Huvud Dia.0.600 "till 0.650"
Huvudhöjd0.092 "
Head StyleStor flänsad
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd1.2 "
NittmaterialStål
Nitnummer616
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)540 kg
StandardIFI 114
StilBlind nit
Draghållfasthet680 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7414
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B34131.018.0616 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 1500PK
3 029 kr /packa