FABORY B38213.025.0150 Fender Washer, 0.0625 Inch Thickness, 1000PK | CG7FTP 156D13

FABORY B38213.025.0150 Fenderbricka, 0.0625 tum tjocklek, 1000PK

Finns i lager
Artikel: CG7FTP Modell: B38213.025.0150Korsreferens: 156D13

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 473 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
FästelementEnkel
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
StandardASME B18.21.1
System för mätningInch
temp-58 grader till 302 grader F.
Tjocklek0.0625 "
Tjocktolerans+0.08" /-0.047"
Bricka inuti Dia.9 / 32 "
Bricka MaterialStål
Bricka Material GradeLåg kol
Bricka OD1 1 / 2 "
Bricka typFender Bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.2186
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B38213.025.0150 Fenderbricka, 0.0625 tum tjocklek, 1000PK
42 473 kr /packa