ANVIL 90 grader Galvaniserade gatan armbågar


Filter
Kroppsmaterial: Galvaniserat stål , Klass: 150 , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Max. Tryck: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mättat ångtryck: 150 psi
StilModellRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
0311016604
1"-20 grader till 150 grader F.195 SEK
A
0311019202
1 "x 3 / 4"-20 grader till 150 grader F.429 SEK
A
0311019806
1-1/2" x 1/4"-20 grader till 150 grader F.658 SEK
A
0311020002
1-1/2" x 1/4"-20 grader till 150 grader F.666 SEK
A
0311019400
1-1 / 4 "x 1"-20 grader till 150 grader F.536 SEK
A
0311019608
1-1/4" x 3/4"-20 grader till 150 grader F.749 SEK
A
0311017008
1.5 "-65 grader till 250 grader F.378 SEK
A
0311016802
1.25 "-20 grader till 150 grader F.290 SEK
A
0311016208
1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.138 SEK
A
0311018808
1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader till 150 grader F.225 SEK
A
0311015804
1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.140 SEK
A
0311015606
1 / 8 "-20 grader till 150 grader F.136 SEK
A
0311017206
2"-20 grader till 150 grader F.744 SEK
A
0311020408
2 "x 1-1 / 2"-20 grader till 150 grader F.931 SEK
A
0311017404
2.5 "-20 grader till 150 grader F.1 835 SEK
A
0311017602
3"-20 grader till 150 grader F.2 672 SEK
A
0311016406
3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.133 SEK
A
0311019004
3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader till 150 grader F.309 SEK
A
0311016000
3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.149 SEK
A
0311017800
4"-20 grader till 150 grader F.5 225 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?