FABORY B51000.031.0300 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 300PK | CG7HCT 42JY91

FABORY B51000.031.0300 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 18-8 klass, 300PK

Finns i lager
Artikel: CG7HCT Modell: B51000.031.0300Korsreferens: 42JY91

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 074 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementEnkel
Fästelängd3
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd3 "
Min. Trådlängd7 / 8 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.643
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51000.031.0300 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 18-8 klass, 300PK
2 074 kr /packa