SHARPE VALVES 316 Inline kulventil i rostfritt stål, flänsad x flänsad


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Flänsad x Flänsad , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 275 psi WOG , Max. Ångtryck: 125 psi WSP , Port: full , Sätesmaterial: TFM (TM) PTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Självjusterande , Temp. Räckvidd: 0 grader till 500 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHantera materialRörstorlekTätningsmaterialPris (ex moms)
A
SV50116M014
304 Stainless Steel1.5 "RTFE6 029 SEK
B
SV50116M030
304 Stainless Steel3"TFE16 317 SEK
A
SV50116M020
304 Stainless Steel2"PTFE10 118 SEK
A
SV50116M040
304 Stainless Steel4"TF29 280 SEK
A
SV50116M010
304 rostfritt stål med vinylgrepp1"RTFE4 008 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?