FABORY B51000.037.0100 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 500PK | CG7HDG 42JZ05

FABORY B51000.037.0100 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 18-8 klass, 500PK

Finns i lager
Artikel: CG7HDG Modell: B51000.037.0100Korsreferens: 42JZ05

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 372 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd1
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd1 "
Min. Trådlängd1 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5738
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51000.037.0100 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 18-8 klass, 500PK
2 372 kr /packa