lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Inverter klassad: Nej , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: JM gängad , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 4.25 "
Funktioner
- De har ramar av stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
- Dessa motorer är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 3500 rpm.
- De har C-facefotmontering för enkel och säker installation.
- Dessa motorer har en kondensatorstart/kondensatorkörningsdesign för att leverera effektivitet upp till 84 procent.
- De finns i 1, 2, 3, 5 och 7.5 hk varianter.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är servicefaktorn för dessa motorer?
De har en servicefaktor på 1.15.
Vilken typ av kapsling har Marathon närakopplade pumpmotorer?
De har ett öppet droppsäkert hölje för att förhindra överhettning av motorlindningar och skydda motorn från regn eller luftburna partiklar.
Vad är den maximala omgivningstemperaturen för Marathon närakopplade pumpmotorer?
Dessa motorer kan köras vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.