FABORY B51007.050.0150 Insexskruv, 1/2-20 gängstorlek, 18-8 klass, 200PK | CG7HQA 42KC26

FABORY B51007.050.0150 Insexskruv, 1/2-20 gängstorlek, 18-8 klass, 200PK

Finns i lager
Artikel: CG7HQA Modell: B51007.050.0150Korsreferens: 42KC26 / 167M59

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 340 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd1 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9009
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51007.050.0150 Insexskruv, 1/2-20 gängstorlek, 18-8 klass, 200PK
3 340 kr /packa