FABORY B51041.025.0062 Insexskruv, 5/8 tums längd, 1/4-28 gängstorlek, 18-8 klass, 1400PK | CG7JEK 42KE86

FABORY B51041.025.0062 Insexskruv, 5/8 tums längd, 1/4-28 gängstorlek, 18-8 klass, 1400PK

Finns i lager
Artikel: CG7JEK Modell: B51041.025.0062Korsreferens: 42KE86

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 353 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade18-8
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.25 "
Head TypCylindrisk
Längd5 / 8 "
Min. Brottgräns85,000 till 150,000 psi
Min. Trådlängd1 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8613
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51041.025.0062 Insexskruv, 5/8 tums längd, 1/4-28 gängstorlek, 18-8 klass, 1400PK
3 353 kr /packa