FABORY B55000.025.0250 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 550PK | CG7NDY 42KP80

FABORY B55000.025.0250 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, 316 klass, 550PK

Finns i lager
Artikel: CG7NDY Modell: B55000.025.0250Korsreferens: 42KP80

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 304 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.4375 "
Längd2 1 / 2 "
Min. Trådlängd3 / 4 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4396
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55000.025.0250 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, 316 klass, 550PK
3 304 kr /packa