BUSSMANN TB345-seriens terminalblock


Filter
Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 45A , Brandfarlig: UL 94 V-0 , Höjd: 0.81 " , Mfr. Serier: TB345 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.56in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 1.33 " , trådmätare: 22 AWG till 8 AWG , Max trådmätare: 8 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellHusets materialLängdPris (ex moms)
A
TB345-12L5
termoplast7.75 "228 SEK
A
TB345-07SP
termoplast4.94 "158 SEK
A
TB345-08
Termoplast (TP)5.5 "142 SEK
B
TB345-06
Termoplast (TP)4.37 "106 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?