FABORY B55000.037.0275 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 316 Grade, 225PK | CG7NFR 42KR21

FABORY B55000.037.0275 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 316 klass, 225PK

Finns i lager
Artikel: CG7NFR Modell: B55000.037.0275Korsreferens: 42KR21

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 751 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd2 3 / 4
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd2 3 / 4 "
Min. Trådlängd1 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.643
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55000.037.0275 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 316 klass, 225PK
2 751 kr /packa