FABORY B55000.050.0225 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 316 Grade, 140PK | CG7NHA 42KR50

FABORY B55000.050.0225 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 316 klass, 140PK

Finns i lager
Artikel: CG7NHA Modell: B55000.050.0225Korsreferens: 42KR50

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 685 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 4
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd2 1 / 4 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9166
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55000.050.0225 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 316 klass, 140PK
2 685 kr /packa