FABORY B55000.075.0250 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG7NKD 42KR90

FABORY B55000.075.0250 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 316 klass, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG7NKD Modell: B55000.075.0250Korsreferens: 42KR90

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 584 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd2 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9325
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55000.075.0250 Insexskruv, 3/4-10 gängstorlek, 316 klass, 50PK
2 584 kr /packa